Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6160-1CT 1 Zoll 600-1600 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1439776
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6160-1CT
EAN/GTIN:
     4000896155316
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
mit Umschaltknarre ∙ für Rechtsgang ∙ zerlegbar in zwei Teile (ideal für den Einsatz an Windrädern, Werften und Industriekletterer) ∙ ± 3 % Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) ∙ 2-Komponentengriff ∙ Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung · DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1 Weitere technische Eigenschaften: · Lk: 2347mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
6160-1CT
Arbeitsbereich Nm:
600 - 1600 Nm
Skalenteilung:
5 Nm
Länge:
2455 mm
Antriebsvierkant mm:
25 mm
Marke:
HAZET
Antriebsvierkant:
1 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre hazet, umschaltknarre, umschaltknarre 1 zoll, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.151,47*
€ 1.254,33*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.203,71*
€ 1.255,25*
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 1.225,03*
€ 1.280,83*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.233,59*
€ 1.288,12*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.267,50*
€ 1.347,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.280,83*
€ 1.524,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,57*
€ 1.519,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,87*
€ 1.489,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.235,91*
€ 1.470,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.225,03*
€ 1.457,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.