Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspritzdüsenwerkzeug, 4555N, Antr. 12,5mm 1/2Zoll SW27mm,Abtr. A-D-6K.Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1439888
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4555N
EAN/GTIN:
     4000896021840
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Anwendung: Für Einspritzdüsen (Schlüsselweite 27 mm) an Diesel-Motoren VW · AUDI · MERCEDES-BENZ · OPEL · FORD · PEUGEOT · Volvo · TOYOTA · MAZDA · NISSAN · MITSUBISHI · DAIHATSU Besonders hinterdreht zur Aufnahme der Rücklaufanschlüsse Lange Ausführung Mit Rändelung Oberfläche: verchromt Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil Schlüsselweite: 27 mm Abmessungen / Länge: 85 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 37.1 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 29.8 mm Netto-Gewicht (kg): 0.27 kg Für Handbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium · Baulänge: Lange Ausführung · CrossReferenz Bundeswehr: 5120123381412 · CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw: 001589650900, W001589650900 · CrossReferenz Volkswagen: 3376, 5301/6, ASE46808800000 · Durchmesser d1 (am Abtrieb): 37,1mm · Durchmesser d2 (am Antrieb): 29,8mm · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: AUDI, DAIHATSU, FORD, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, TOYOTA, VOLVO, VOLKSWAGEN · Fahrzeug-Hersteller Pkw: AUDI, DAIHATSU, FORD, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, TOYOTA, VOLVO, VOLKSWAGEN · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Netto-Gewicht (kg): 0,27kg · Rändelung: Mit Rändelung · Schlüsselweite s1xs2: 27mm · Tiefe: 27,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Schlüsselweite mm:
27 mm
Länge:
85 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen Doppelsechskant Profil
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Modell:
4555N
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 31,65*
€ 38,79*
6 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 31,92*
€ 39,08*
7 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 33,00*
€ 40,55*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 31,99*
€ 42,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,85*
€ 43,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 193,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.