Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißteil, 6430C, Einsteck-4k.9x12mm L.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1439894
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6430C
EAN/GTIN:
     4000896027958
Suchbegriffe:
Anschweiß-Einsteckwerkzeug
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug
Lieferung inklusive Feder · Stift und Abdeckung Achtung: beim Anschweißen von Werkzeugen können sich die Auslösewerte verändern. Wirklängen beachten (siehe Umrechnungstabelle auf Seite 301) Made in Germany Antrieb: 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant Abmessungen / Länge: 25 mm Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg Kopfstärke a: 10 mm Kopfstärke (a1): 14.5 mm Kopfbreite b: 19 mm Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb: 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant · Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: false · CrossReferenz Bundeswehr: 5120123037653 · Kopfstärke (a1): 14,5mm · Kopfstärke a: 10mm · Netto-Gewicht (kg): 0,03kg · Verwendung: 5280-3CT, 5290-3CT, 6280-1CT, 6282-1CT, 6280-1CTCAL, 6282-1CTCAL, 6290-1CT, 6291-2CT, 6290-1CTCAL, 6291-2CTCAL, 6281-2CT, 6281-2CTCAL, 6391-10, 6391-12, 6391-12V, 6391-25, 6391-35, 6391-25V, 6391-35V, 6391-50, 6391-85, 6391-50V, 6391-85V, 7280-2STAC, 7281-2STAC, 7290-2STAC, 7291-2STAC, 7280-2STACCAL, 7281-2STACCAL, 7290-2STACCAL, 7291-2STACCAL, 7280-5STAC, 7281-5STAC, 7290-5STAC, 7291-5STAC, 6396
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Kopfbreite:
19 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 6,90*
ab € 21,65*
€ 28,68*
4 Tage
24
1
€ 4,79*
ab € 21,84*
€ 28,69*
Lager 4757
18
1
€ 4,95*
ab € 21,84*
€ 28,96*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 22,65*
€ 29,84*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 22,29*
€ 30,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.