Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgelenk-Abzieher, 1779-55, B.77mm, z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelgelenk-Abzieher, 1779-55, B.77mm, z
Kugelgelenk-Abzieher, 1779-55, B.77mm, z
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1440518
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1779-55
EAN/GTIN:
     4000896136407
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
Kugelgelenk-Abzieher
Anwendung: Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen · Stabilisatoren usw. Für z.B. Nutzkraftwagen · MAN ? MERCEDES-BENZ usw. Maß a = Maulöffnung Oberfläche: verzinkt Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 2.08 kgWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: FAHRWERK - Radlager/Radnabe· Material: Spezialstahl· Maulöffnung (a) mm: 55· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Spannweite:
81,3 mm
Spannhöhe:
80 mm
Gewicht:
2,08 kg
Marke:
HAZET
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher hazet, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Kugelgelenkabzieher, 8000464209
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 4,90*
ab € 130,25*
€ 154,86*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 130,00*
€ 154,87*
€ 4,90*
ab € 131,36*
€ 157,63*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,09*
€ 157,74*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,22*
€ 179,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.