Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1440519 Herst.-Nr.: 1790-3 EAN/GTIN: 4000896145454 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Lenkhebeln · Spurstangen · Stabilisatoren usw. an Nkw · schwere Bauart Oberfläche: verzinkt (Cr6 frei) Made in Germany Netto-Gewicht (kg): 3.04 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ersatzteil: 1790-3-01, 1790-3-02 · Material: Spezialstahl · Maulöffnung (a) mm: 40mm · Oberfläche: verzinkt (Cr6 frei) · Spannbereich rund max: 85mm Weitere Informationen: | | Spannweite: | 85 mm | Gewicht: | 3,04 kg | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,34* | € 206,86* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 173,54* | € 207,09* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,36* | € 207,56* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,91* | € 213,00* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,41* | € 213,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|