Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1440520 Herst.-Nr.: 1790-4 EAN/GTIN: 4000896145447 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen insbesondere an Fahrzeugen mit Mehrlenker-Achse z.B. AUDI A6 und A8 · VW Passat · Golf Oberfläche: verzinkt (Cr6 frei) Made in Germany Netto-Gewicht (kg): 2.1 kg Weitere technische Eigenschaften: · CrossReferenz Volkswagen: T40010A, T40042, T40043 · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: AUDI, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN · Fahrzeug-Hersteller Pkw: AUDI, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN · Material: Spezialstahl · Maulöffnung (a) mm: 30mm · Oberfläche: verzinkt (Cr6 frei) · Spannbereich rund max: 65mm Weitere Informationen: | | Spannweite: | 65 mm | Gewicht: | 2,1 kg | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,81* | € 231,36* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,23* | € 231,59* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,50* | € 235,18* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,24* | € 241,65* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 206,12* | € 243,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|