Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radlagerwerkzeug, 2583, Antrieb 4k.hohl 12,5mm 1/2Zoll L.140mm, mattchrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1440834
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2583
EAN/GTIN:
     4000896017034
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Radlager-Werkzeugsatz
Für die DrehstabeinstellungRadlager-Demontage beim Transporter T4 Lange Ausführung Mit Rändelung Oberfläche: mattverchromt Made in Germany Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Sechskant Profil Schlüsselweite: 27 mm Abmessungen / Länge: 140 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 36.3 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 32.5 mm Netto-Gewicht (kg): 0.54 kg Für Handbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium · Baulänge: Lange Ausführung · CrossReferenz Volkswagen: 3257 · Durchmesser d1 (am Abtrieb): 36,3mm · Durchmesser d2 (am Antrieb): 32,5mm · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: VOLKSWAGEN · Fahrzeug-Hersteller Pkw: VOLKSWAGEN · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Netto-Gewicht (kg): 0,54kg · Rändelung: Mit Rändelung · Schlüsselweite s1xs2: 27mm · Tiefe: 28,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite mm:
27 mm
Länge:
140 mm
Oberfläche:
mattverchromt
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen Sechskant Profil
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Abtriebsvierkant mm:
Außen-Sechskant Profil mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,63*
€ 51,11*
Lager 4757
18
€ 4,95*
ab € 39,44*
€ 51,15*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,28*
€ 51,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,75*
€ 53,70*
€ 4,90*
ab € 41,91*
€ 55,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.