Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: radlager-werkzeugsatz ks tools
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Radlager-Werkzeugsatz

  Radlager-Werkzeugsatz  (51 Angebote unter 28.277.991 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Radlager-Werkzeugsatz“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Radlager-Werkzeugsatz"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Radlager-Montagescheiben-Satz | 52-tlg. (2 Angebote) 
geeignet für die Montage von Lagerschalen, Dichtringen und Gummis besonders hilfreich bei Verwendung mit Hydraulikpressen beinhaltet Druckscheiben mit Ø 18 - 65 mm (1 mm Schritte) und Ø 74 mm 180 m...
BGS Diy
98467
ab € 89,60*
pro Satz
 
 Stück
GEDORE Automotive KL-0039-0110 K Radlager-Werkzeugsatz, mechanisch (2 Angebote) 
Produktbeschreibung:Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einbau von Radlagern. Die besondere Konstruktion der Druckscheiben gewährleistet eine sichere und genaue Zentrierung beim Radlagerwechse...
Gedore
KL-0039-0110 K
ab € 615,69*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE Automotive KL-0039-213 Radlager-Werkzeugsatz, Mercedes W639 (2 Angebote) 
Produktbeschreibung:Zum schnellen, sicheren und fachgerechten Aus- und Einbau des Radlagers und zum Einbau der Radnabe am Hinterachs-Querlenker, ohne diesen auszubauen. Die besondere Konstruktion d...
Gedore
KL-0039-213
ab € 245,14*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE Automotive KL-0039-8131 E Radlager-Werkzeugsatz 1 (2 Angebote) 
Produktbeschreibung:Zum schnellen, sicheren und fachgerechten Aus- und Einbau von Radlagern. Die besondere Konstruktion der Druckscheiben gewährleistet eine sichere und genaue Zentrierung beim Radl...
Gedore
KL-0039-8131 E
ab € 653,75*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE Automotive KL-0039-814 E Radlager-Werkzeugsatz 2 (2 Angebote) 
Produktbeschreibung:Zum Aus- und Einpressen von Radlagern in Verbindung mit dem Werkzeugsatz KL-0039-8131 E und den benötigten Antriebsteilen. Stückliste:1x KL-0039-1254 - Druckring Ø 54 mm 1x KL-0...
Gedore
KL-0039-814 E
ab € 1.981,02*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE Automotive KL-0040-860 Radlager-Werkzeugsatz, Ford Transit (2 Angebote) 
Produktbeschreibung:Der Radlager-Werkzeugsatz ermöglicht das schnelle und fachgerechte Abziehen der geschraubten Radlagereinheit mit Radnabe und Bremsscheibe an der Vorderachse sowie nachfolgend da...
Gedore
KL-0040-860
ab € 201,36*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE Automotive KL-0041-501 Radlagerwerkzeug, Grundwerkzeug, Mercedes/VW (1 Angebot) 
Produktbeschreibung:Grundwerkzeug zum Aus- und Einbau der Radnaben/-Lagereinheit an der Vorderachse. Stückliste:1x KL-0041-5001 - Grundplatte 1x KL-0041-5002 - Abstützstange Querbohrung 1x KL-0041-...
Gedore
KL-0041-501
ab € 607,76*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE Automotive KL-0041-510 Radlagerwerkzeug, Mercedes/VW (2 Angebote) 
Produktbeschreibung:Zum Aus- und Einbau der Radnaben-Lagereinheit an der Vorderachse am Fahrzeug. Durch die besondere Konstruktion der Radnaben-Lagereinheit ist ein herkömmlicher Aus- und Einbau ni...
Gedore
KL-0041-510
ab € 1.508,29*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE Automotive KL-0041-521 K Radlagerwerkzeug,Mercedes Vito/Viano,Vorderachse (1 Angebot) 
Produktbeschreibung:Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einbau der Radlagereinheit direkt am Fahrzeug. Die besondere Konstruktion des Werkzeuges ermöglicht speziell den Aus- und Einbau von Rad...
Gedore
KL-0041-521 K
ab € 1.524,90*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE Automotive KL-0041-522 K Radlagerwerkzeug,Mercedes Vito/Viano,Vorderachse (1 Angebot) 
Produktbeschreibung:Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einbau von Radlager und Radnabe direkt am Fahrzeug. passend für:Passend für Radlager und Radnaben mit Mittelbohrung an der Vorderachse, ...
Gedore
KL-0041-522 K
ab € 723,07*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE Automotive KL-0041-800 Radlager-Werkzeugsatz, Iveco Daily (4 Angebote) 
Produktbeschreibung:Der Radlager-Werkzeugsatz KL-0041-800 ermöglicht, in Verbindung mit einer entsprechenden Standpresse, den schnellen und fachgerechten Aus- bzw. Einbau der Radnabe sowie der Radl...
Gedore
KL-0041-800
ab € 347,13*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE Automotive KL-2211-111 Radlagerwerkzeug, Subaru (2 Angebote) 
Produktbeschreibung:Zum fachgerechten Abziehen der geschraubten Radlagereinheit an der Hinterachse. Dazu muss vorab die Radnabe z.B. mittels Schlagauszieher herausgezogen werden! Durch Verwendung d...
Gedore
KL-2211-111
ab € 194,86*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Radlager-Werkzeug Satz ∙ 22-teilig ∙ hydraulisch 4930-1/22 ∙ Anzahl Werkzeuge: 22 (2 Angebote) 
Radlager-Werkzeug Satz, Inhalt: 4930-1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 7 4930-721 ∙ 821 ∙ 851 4930-34 x 40 ∙ 39 x 41 ∙ 35 x 42 ∙ 37 x 45 4930-62 ∙ 64 ∙ 66 ∙ 68 ∙ 72 ∙ 74 ∙ 80 ∙ 82 ∙ 84 Radlager-Werkzeug Satz für...
Hazet
4930-1/22
ab € 1.096,46*
pro Stück
 
 Stück
Radlager-Werkzeug-Satz für Ford Transit, 17-tlg (8 Angebote) 
zur Demontage der kompakten Radnaben / Lagereinheit fachgerechter Ein- und Ausbau direkt am Fahrzeug minimaler Arbeitsaufwand einfache und sichere Handhabung Spezial-Werkzeugstahl in stabilem Kunst...
KS Tools
150.2370
ab € 336,05*
pro Stück
 
 Stück
Brilliant Tools
BT671600
ab € 80,57*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Radlager-Werkzeugsatz
^

Der Radlager-Werkzeugsatz für eine Vielzahl von Fahrzeugtypen geeignet

Den Radlager-Werkzeugsatz findet man in jeder Kfz-Werkstatt, denn im Zusammenhang der Reparatur oder der Wartung von Rädern und Fahrwerk bzw. dem Bremsendienst beim Wechseln von Bremsscheiben sind oftmals auch die Radlager auszutauschen.

Überlegungen zur Verwendung des Radlager-Werkzeugs

Radlager ist eben nicht gleich Radlager, denn im Fahrzeugbau kommen Radlager in verschiedenen Bauformen zum Einsatz. Der Unterschied richtet sich unter anderem nach dem Verwendungsort, so also an angetriebenen oder nicht angetriebenen Achsen. Gemeinsam ist den Radlagern, dass sie sich aus einem Außen- und Innenring zusammensetzen, zwischen denen sich kleine Zylinder oder Kugeln befinden. Je nach deren Form fängt ein Lager radiale bzw. axiale Kräfte auf. Aufgabe des Radlagers ist es, die Reibung zwischen Rad und Achse zu verringern und die Radbewegung auch bei Unebenheiten zu stabilisieren. In Anbetracht der unterschiedlichen Durchmesser benötigt man von Fahrzeug zu Fahrzeug auch Werkzeug in verschiedenen Größen. Hier macht sich ein Radlager-Werkzeugsatz schnell bezahlt, weil man mit diversen Werkzeuggrößen für (fast) alle Eventualitäten gewappnet ist.

Unterschiede in den Werkzeugsätzen

Im Wesentlichen unterscheiden sich die Werkzeugsätze im Verwendungszweck, denn wenn neben Radlagern auch Radnaben zu Montieren oder Demontieren sind, benötigt man mehr und dazu noch sehr verschiedene Werkzeugteile. Solche größeren Werkzeugsätze beinhalten dann oft
  • Druckplatten mit div. Durchmessern,
  • Glocken mit größeren Durchmessern,
  • Demontage-Bolzen,
  • eine Spindel mit Drucklager sowie
  • Druckmuttern, -hülsen und -scheiben.
Man beachte allerdings, dass für den Fall der Radlager-Nabeneinheit oft andere Druckplatten verwendet werden müssen. Daher sind manche Werkzeugsätze auch auf bestimmte Fahrzeugtypen abgestimmt. Ferner gibt es auch Werkzeugkombinationen wie bei einem Radlager- und Gummibuchsen-Werkzeugsatz. In solchen Fällen kommt man unter Umständen mit einer Universal-Werkzeug-Ausstattung nicht weiter.

Gemeinsamkeiten

Egal ob der Radlager-Werkzeugsatz nur für den Tausch von Radlagern vorgesehen ist oder auch noch Zubehör für andere Fahrzeugteile beinhaltet, gemeinsam ist den Sätzen eine Unterbringung in einem stabilen Werkzeugkoffer. Da die Werkzeuge aus Stahl bestehen, wiegt der Koffer nebst Inhalt je nach Ausstattung doch oftmals zwischen zehn und zwanzig Kilogramm.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.