Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsflüssigkeit 4800-041 250ml HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1440859
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4800-041
EAN/GTIN:
     4000896108985
Suchbegriffe:
Hochtemperaturöle
Öl
Öle
Spezialöle
Reaktionsflüssigkeit (250 ml) Für Zylinderkopf-Lecktester HAZET 4800-41 Made in Germany Netto-Gewicht (kg): 0.42 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Flasche · Fahrzeug-Hersteller Bau-/ Landmaschinen: DEUTZ, FENDT, MASSEY FERGUSON, JOHN DEERE, DOOSAN, HATZ, JCB, LIEBHERR, MULTICAR (HAKO), PUTZMEISTER, YALE, YANMAR · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: ALFA ROMEO, AUDI, AUTOBIANCHI, BENTLEY, BMW, BMW-MINI, CADILLAC, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, DODGE, DONKERVOORT, FERRARI, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LAMBORGHINI, LANCIA, LAND ROVER, MASERATI, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, PROTON, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, TESLA, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO, WIESMANN, DAF, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, SCANIA, IVECO, DEUTZ, FENDT, MASSEY FERGUSON, JOHN DEERE, DOOSAN, HATZ, JCB, LIEBHERR, MULTICAR (HAKO), PUTZMEISTER, YALE, YANMAR, COMPAIR, KAESER, LINDE · Fahrzeug-Hersteller Nkw: DAF, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, SCANIA, IVECO · Fahrzeug-Hersteller Pkw: ALFA ROMEO, AUDI, AUTOBIANCHI, BENTLEY, BMW, BMW-MINI, CADILLAC, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, DODGE, DONKERVOORT, FERRARI, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LAMBORGHINI, LANCIA, LAND ROVER, MASERATI, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, PROTON, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, TESLA, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO, WIESMANN · Hersteller, sonstige: COMPAIR, KAESER, LINDE · Netto-Gewicht (kg): 0,42kg · Verwendung: 4800-41
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ml
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,45*
€ 62,96*
7 Tage
20
€ 5,90*
ab € 49,15*
€ 63,28*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 49,09*
€ 63,30*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,14*
€ 64,09*
€ 4,90*
ab € 50,44*
€ 65,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.