Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170827 Herst.-Nr.: 4800-041 EAN/GTIN: 4000896108985 |
| |
|
| | |
| - Reaktionsflüssigkeit (250 ml)
Für Zylinderkopf-Lecktester Hazet 4800-41 - Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0.42 kg
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,45* | € 62,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,15* | € 63,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 49,09* | € 63,30* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,14* | € 64,09* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 50,44* | € 65,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|