Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel-Satz 600SPC/10, 10-tlg.SW8-19mm, A-Dpp-6kt., WKZ: 10, HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1440897
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600SPC/10
EAN/GTIN:
     4000896118465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Bis zu 70 % über DIN Schlanke Köpfe Schaft mit stabilem Doppel-T-Profil Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt Oberfläche: verchromt · Kopf poliert DIN 3113 Form A · ISO 3318 · ISO 7738 Made in Germany Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil Netto-Gewicht (kg): 1.12 kg Anzahl Werkzeuge: 10 Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 · CrossReferenz Volkswagen: 5300/12, ASE46801300000 · Lieferumfang: 600N-8, 600N-10, 600N-12, 600N-13, 600N-14, 600N-15, 600N-16, 600N-17, 600N-18, 600N-19 · Netto-Gewicht (kg): 1,12kg · Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
Weitere Informationen:
Inhalt:
10-teilig
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Ringmaulschlüssel-Sätze, ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm, ethernet kabel, ringmaulschlüssel-sätze hazet, Gabel-Ringschlüsselsatz, Gabelringschlüsselsätze, Ring-Maulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsätze
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 91,48*
€ 113,34*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,65*
€ 113,35*
3 Tage
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 91,81*
€ 113,40*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,54*
€ 115,90*
Lager 4757
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,61*
€ 133,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 108,61* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.