| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1441036 Herst.-Nr.: 990S/11 EAN/GTIN: 4000896162406 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil z.B. an Fahrwerk · Bremsanlagen (Bremsträgern) · Motoren · Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-Rad Innenvierkant 3⁄4″ (20 mm) Antrieb ermöglicht Übertragung hoher Lösekräfte Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit Für z.B. AUDI A3 Bj. 2004 → · VW Touran Bj. 2004 → · Golf 5 Bj. 2003 → · ŠKODA Octavia Bj. 2008 → · SEAT León Bj. 2005 → 990S-14: VW Passat 3C Bremsträgerverschraubung hinten sowie Stoßdämpfer-Verschraubung vorne · VW T4 unteres Traggelenk. Gegenhalten der Stoßdämpfer bei VW Golf 5 · 6 · Polo 9N · 9N2 · AUDI A3 Typ 8P · TT sowie SEAT León 990S-16: Bremsanlage · Antriebsrad der Nockenwelle und hinterem Bremssattel z.B. VW Touareg und Phaeton 990S-18 Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit z.B. VW Touran Bj. 2004 → · AUDI A3 Bj. 2004 → · Golf 5 sowie konstruktionsgleiche ŠKODA 990S-14LG: Bremsträgerverschraubung hinten sowie Stoßdämpferverschraubung vorne an VW Passat 3C Schwungscheibe MB 541-542-904 Gegenhalten der Stoßdämpfer bei VW Golf 5 · 6 · Polo 9N · 9N2 · AUDI A3 Typ 8P · TT · SEAT León 990S-16LG: Bremsanlage · Antriebsrad der Nockenwelle und hinterer Bremssattel z.B. VW T5 Bj. 2004 → 2,5 TDI Motorcode: AXD · BNZ · Touareg Bj. 2003 → Motorcode: BAC · BPE und Phaeton · Schwungscheibe Atego 990S-18LG: Fahrwerk sowie zum Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit z.B. VW Touran Bj. 2004 → · AUDI A3 Bj. 2004 · Golf 5 sowie konstruktionsgleiche ŠKODA Wahlweise Innenvierkant Antrieb 1⁄2″ (12,5 mm) oder Außensechskant 24 mm Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring Safety-Insert-System · 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent Oberfläche: phosphatiert · geölt Motor-Code Diesel: AXD ∙ BNZ ∙ BAC ∙ BPE Made in Germany Antrieb: 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl · 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl · 24 mm Außen-Sechskant Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN Netto-Gewicht (kg): 1.3 kg Für Maschinenbetätigung Anzahl Werkzeuge: 11 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: phosphatiert, geölt · Material: Chrom-Vanadium-Sonderstahl · Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN · Ausführung Antrieb/Abtrieb: Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring · Ersatzteil: 1000S-G1736 · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Maschinenbetätigung · Lieferumfang: 990S-14, 990S-16, 990S-18, 990S-14LG, 990S-16LG, 990S-18LG, 1000S-G1736, 1000S-H1736, 1003S-1 · Motor-Code Diesel: AXD ∙ BNZ ∙ BAC ∙ BPE · Netto-Gewicht (kg): 1,3kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, kraftschraubereinsatz 3/4" hazet, schraubendreher torx, schraubendreher torx 4, Impact, Kraftnuss, Kraftschraubersätze, Kraftstecknuss, Kraftsteckschlüsselsätze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |