Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1786F-13 Spann-T.100mm Spann-W.130mm 3 t HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1441117
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1786F-13
EAN/GTIN:
     4000896133529
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Schnellspanner Gewährleistet gleichmäßige Lastverteilung · sicheren Halt und zentrisches Abziehen Nitrierte Spindel – extra hart wartungsfrei – kein Ölen notwendig Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 1.5 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,5kg · Spindel: M 14 x 1,5 x 140 mm · Zubehör: 1787F-0913
Weitere Informationen:
Zugkraft:
3 t
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
130 mm
passende Haken:
3
Marke:
HAZET
Ausführung:
extra hart wartungsfrei
Modell:
1786F-13
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 145,60*
€ 170,55*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,50*
€ 170,56*
€ 4,90*
ab € 152,08*
€ 177,98*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,42*
€ 183,63*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 162,06*
€ 193,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.