Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannplatte, 4900-12, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1441328
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4900-12
EAN/GTIN:
     4000896059720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federspanner
Stoßdämpfer
(Preis per Stück) Made in Germany Durchmesser (min-max): 121 – 173 mm Netto-Gewicht (kg): 1.78 kg Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser max: 173mm · Durchmesser min: 121mm · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: AUDI, BMW, CHRYSLER, CITROËN, FIAT, FORD, HONDA, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, RENAULT, SAAB, TOYOTA, VOLVO, VOLKSWAGEN · Fahrzeug-Hersteller Pkw: AUDI, BMW, CHRYSLER, CITROËN, FIAT, FORD, HONDA, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, RENAULT, SAAB, TOYOTA, VOLVO, VOLKSWAGEN · Zubehör: 4900-120
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,78 kg
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 172,37*
€ 204,61*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 172,46*
€ 206,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,04*
€ 211,36*
€ 4,90*
ab € 178,13*
€ 213,65*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 179,15*
€ 217,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,61*
€ 243,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,69*
€ 225,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.