Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1441332 Herst.-Nr.: 4900-16 EAN/GTIN: 4000896062164 |
| | |
|
| | |
| (Preis per Stück) Made in Germany Durchmesser (min-max): 80.5 – 119.5 mm Netto-Gewicht (kg): 1.39 kg Weitere technische Eigenschaften: · CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw: 163589006300 · Durchmesser max: 119,5mm · Durchmesser min: 80,5mm · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: CHRYSLER, MERCEDES-BENZ, PORSCHE, RENAULT · Fahrzeug-Hersteller Pkw: CHRYSLER, MERCEDES-BENZ, PORSCHE, RENAULT Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,39 kg | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,19* | € 157,66* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,58* | € 157,90* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 132,63* | € 160,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 134,45* | € 162,52* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,82* | € 165,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|