Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1441335 Herst.-Nr.: 4900-19 EAN/GTIN: 4000896085842 |
| | |
|
| | |
| (Preis per Stück) Made in Germany Durchmesser (min-max): 80.5 – 119.5 mm Netto-Gewicht (kg): 1.34 kg Weitere technische Eigenschaften: · CrossReferenz BMW: 0494053, 2213036, 313357, 83302213036 · CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw: 230-589-11-63-00DC, W230589116300 · Durchmesser max: 119,5mm · Durchmesser min: 80,5mm · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: BMW, MERCEDES-BENZ · Fahrzeug-Hersteller Pkw: BMW, MERCEDES-BENZ Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,34 kg | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,65* | € 214,43* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,45* | € 214,65* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,35* | € 218,03* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 186,28* | € 220,74* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,79* | € 225,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|