Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1441337 Herst.-Nr.: 4900-23 EAN/GTIN: 4000896062195 |
| | |
|
| | |
| (Preis per Stück) Made in Germany Durchmesser (min-max): 152 – 207.5 mm Netto-Gewicht (kg): 2.2 kg Weitere technische Eigenschaften: · CrossReferenz BMW: 0493566, 2213026, 313352, 83302213026 · Durchmesser max: 207,5mm · Durchmesser min: 152mm · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: BMW, MERCEDES-BENZ · Fahrzeug-Hersteller Pkw: BMW, MERCEDES-BENZ Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,2 kg | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,86* | € 244,10* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,43* | € 244,29* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,77* | € 247,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 212,23* | € 250,33* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,24* | € 254,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|