Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1441382 Herst.-Nr.: 1849-12 EAN/GTIN: 4000896204342 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Demontage der Stabzündspulen an 1,0 l / 1,0 l TSI / TFSI ∙ 1,2 l TSI ∙ 1,4 l TSI /TFSI ∙ 2,0 l GTI Motoren Schnelles · sicheres Abziehen der Stabzündspulen Fahrzeugtypen: VW Up Bj. → 2011 ∙ Polo Bj. → 2012 ∙ Golf Bj. → 2013 ∙ Beetle Bj. → 2014 ∙ Caddy Bj. → 2015 ∙ Passat Bj. → 2014 ∙ Tiguan Bj. → 2015 ∙ Touran Bj. → 2015 ∙ Sharan Bj. → 2015 AUDI A1 Bj. → 2012 ∙ A3 Bj. → 2013 SEAT Mii Bj. → 2011 ∙ Ibiza Bj. → 2013 ∙ León Bj. → 2013 ŠKODA Citigo Bj. → 2011 ∙ Fabia Bj. → 2014 ∙ Octavia Bj. → 2013 T-Griff aus Kunststoff Motor-Code Benzin: CJZB · CJZA · CBZBCJZD · CYVB · CTHD · CTHA · CZCA · CZDB · CZDA · CMBA · CPVB · CPVA · CPCB · CHPACPTA · CAXA · CAVA · CAPB · CAVD · CXSA · CDGA · CXEA · CTHD · CXSB · CMBA · CKMA · CAVE · CHHB · CHHA · CCZB · CPGA · CHZB · CHYB · CHYA · CHZB Made In Germany Abmessungen / Länge: 156 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: MOTOR - Zündkerze · Handgriff: T-Griff aus Kunststoff · Länge: 156mm Weitere Informationen: | | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,31* | € 65,13* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,48* | € 65,17* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,13* | € 66,17* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,90* | € 68,04* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,05* | € 70,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|