Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher, 1781-5, Spannbereich 115-225mm, verzinkt, m.5 Abzughaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1441673
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1781-5
EAN/GTIN:
     4000896136049
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzughaken verschieb- und auswechselbar Mit 5 Abzughaken Oberfläche: verzinkt Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 5.29 kg Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: FAHRWERK - Radlager/Radnabe · Material: Spezialstahl · Oberfläche: verzinkt · Spannbereich rund max: 225mm · Spannbereich rund min: 115mm · Spindel: G 3⁄4″ x 200 mm · Max. Tonnen: 10t
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,29 kg
Marke:
HAZET
Ausführung:
FAHRWERK - Radlager/Radnabe
Material:
Spezialstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,41*
€ 276,99*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,30*
€ 277,01*
€ 4,90*
ab € 241,65*
€ 288,10*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,08*
€ 291,93*
€ 4,80*
ab € 263,46*
€ 308,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,01*
€ 329,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,64*
€ 322,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,03*
€ 289,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,30*
€ 277,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.