Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher-Satz 2100/7R, Innen-6k.Profil, Anz. WKZ: 7, HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1441813
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100/7R
EAN/GTIN:
     4000896011599
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Pfeifenkopfschlüssel
Metrische Maße Am Ring Oberfläche: vernickelt DIN ISO 2936 Made in Germany Abtrieb: Innen Sechskant Profil Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg Anzahl Werkzeuge: 7 Weitere technische Eigenschaften: · Abtrieb: Innen Sechskant Profil · CrossReferenz Bundeswehr: 5120123154871 · Lieferumfang: 2100-02, 2100-025, 2100-03, 2100-04, 2100-05, 2100-06, 2100-08 · Netto-Gewicht (kg): 0,15kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
7-teilig
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
HAZET
Material:
Chrom-Vanadium
Norm:
DIN ISO 2936
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: inbusschlüsselsatz hazet, inbusschlüsselsatz, 6-Kt., Schraubendreherset, Sechskantstiftschlüsselsatz, Sechskantstiftschlüsselsätze, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Sechskantwinkelschraubendrehersätze, Set, Stiftschlüsselsätze, Winkelschraubendrehersätze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 10,52*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,60*
€ 10,61*
Lager 4757
18
1
€ 5,49*
ab € 7,68*
€ 10,72*
5 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 7,74*
€ 10,81*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 7,83*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.