Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 880MGT f.Zündkerzen 3/8 Zoll SW 20,8mm 6-kant 64mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1441861
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     880MGT
EAN/GTIN:
     4000896040872
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
Anwendung: Zündkerzenwechsel Mit Dauermagnet Lange Ausführung Amerikanische Maße Oberfläche: verchromt · poliert Made in Germany Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Sechskant Profil Schlüsselweite: 20.8 mm ∙ 13⁄16″ Abmessungen / Länge: 64 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 27.4 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 22.5 mm Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg Für Handbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt, poliert · Material: Chrom-Vanadium · Baulänge: Lange Ausführung · CrossReferenz Porsche: 993.602.901.80 · CrossReferenz Volkswagen: VAS 5463, VAS5463, ASE46833200000 · Durchmesser d2 (am Antrieb): 22,5mm · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: PORSCHE, VOLKSWAGEN, BMW · Fahrzeug-Hersteller Pkw: PORSCHE, VOLKSWAGEN, BMW · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · metrisch/imperial: Amerikanische Maße · Schlüsselweite (s1): 20,8mm · Tiefe: 9mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13⁄16 ″
Länge:
64 mm
Gewicht:
0,12 kg
Anwendung:
für Zündkerzen
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen Sechskant Profil
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Ø:
27,4 mm
Schlüsselweite mm:
20,8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zündkerzeneinsatz, zündkerzeneinsatz hazet, zündkerzeneinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüssel-Zündkerzeneinsatz, Zündkerzeneinsätze
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
10
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 18,62*
5 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 18,75*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 15,81*
€ 19,85*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 22,07*
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,25*
€ 22,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 186,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.