Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 880MGT-18 f.Zündkerzen 3/8 Zoll SW 18mm 6-kant 62mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1441862
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     880MGT-18
EAN/GTIN:
     4000896040889
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Anwendung: Für den Zündkerzenwechsel Mit Dauermagnet Außensechskant: 17 mm Für z.B. Motorräder HONDA ∙ YAMAHA ∙ SUZUKI ∙ KAWASAKI usw. Lange Ausführung Oberfläche: verchromt · poliert Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) Abtrieb: Außen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 18 mm Abmessungen / Länge: 62 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 23.5 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 22.8 mm Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg Für Handbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt, poliert · Material: Chrom-Vanadium · Baulänge: Lange Ausführung · CrossReferenz Volkswagen: 5470/13, ASE46835200000 · Durchmesser d2 (am Antrieb): 22,8mm · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: VOLKSWAGEN, HONDA, SUZUKI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA · Fahrzeug-Hersteller Pkw: VOLKSWAGEN, HONDA, SUZUKI · Fahrzeug-Hersteller Zweirad: HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Schlüsselweite (s1): 18mm · Tiefe: 9,6mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 mm
Länge:
62 mm
Gewicht:
0,1 kg
Anwendung:
für Zündkerzen
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen Sechskant Profil
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Ø:
23,5 mm
Schlüsselweite mm:
18 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
5
€ 4,95*
ab € 15,14*
€ 19,45*
5 Tage
20
5
€ 5,90*
ab € 15,19*
€ 19,57*
7 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 21,12*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,68*
€ 21,86*
1
€ 4,90*
ab € 15,84*
€ 22,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 97,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.