Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 900AKF f.Zündkerzen 1/2 Zoll SW 16mm 6-kant 71mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1441863
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900AKF
EAN/GTIN:
     4000896043408
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Anwendung: Zündkerzenwechsel Kronenfeder vermindert Gefahr der Isolatorbeschädigung Kronenfeder als Haltemechanismus Amerikanische Maße Oberfläche: verchromt · poliert Made in Germany Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Sechskant Profil Schlüsselweite: 16 mm ∙ 5⁄8″ Abmessungen / Länge: 71 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 22.5 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 22.5 mm Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg Für Handbetätigung Rostfrei und wärmeunempfindlich Größtmöglicher Freiraum des Keramik-Isolators 6 Federelemente – sicherer Halt der Zündkerzen Dämpfung der Querbewegungen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt, poliert · Material: Chrom-Vanadium · CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw: 003-589-00-09-00DC, 003-589-16-99-00DC, W003589000900, W003589169900 · Durchmesser d2 (am Antrieb): 22,5mm · Ersatzteil: 880AKF-01 · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: MERCEDES-BENZ · Fahrzeug-Hersteller Pkw: MERCEDES-BENZ · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · metrisch/imperial: Amerikanische Maße · Schlüsselweite (s1): 16mm · Tiefe: 10mm · Zubehör: 880AKF-01
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5⁄8 ″
Länge:
71 mm
Gewicht:
0,12 kg
Anwendung:
für Zündkerzen
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen Sechskant Profil
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Ø:
22,5 mm
Schlüsselweite mm:
16 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
10
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 14,85*
5 Tage
20
10
€ 4,90*
ab € 12,03*
€ 14,96*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 12,42*
€ 15,92*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,38*
€ 17,56*
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 17,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 148,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.