Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1441875 Herst.-Nr.: 1849-8 EAN/GTIN: 4000896110360 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Demontage und Montage der Zündspulen mit Leistungsendstufe An VW Golf ∙ Bora ∙ Eos 3,2 l Bj. 2006 → ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touareg 6-Zylinder Bj. 2003 → ∙ Transporter T5 3,2 l 6-Zylinder Einspritzer Bj. 2004 → AUDI TT 3,2 l Bj. 1999 → 2007 ∙ A3 3,2 l Bj. 2004 → ∙ Passat B7 3,6 l FSI T-Griff aus Kunststoff Oberfläche: verchromt Made in Germany Abmessungen / Länge: 133 mm Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,13kg · Material: Chrom-Vanadium · CrossReferenz Volkswagen: T10095A · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: AUDI, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN · Fahrzeug-Hersteller Pkw: AUDI, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN · Handgriff: T-Griff aus Kunststoff · Länge: 133mm · Oberfläche: verchromt Weitere Informationen: | | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,73* | € 35,79* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,72* | € 35,83* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,42* | € 36,72* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,14* | € 37,71* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,45* | € 38,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|