Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weichschaumeinlage 163-55L leer Gr.3/3 (519x342 mm) f.163-55/15 HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1442038
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-55L
EAN/GTIN:
     4000896122523
Suchbegriffe:
Werkstattwagen Einlagen
werkstattwagen einlagen
2-Komponenten Weichschaum-Einlage · leer Für 163-55/15 Made in Germany Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe: 519mm · Netto-Gewicht (kg): 0,15kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
leer
B x H x T:
519 x 342 mm
Größe:
3/3 (519 x 342 mm)
Marke:
HAZET
passend für:
163-55/15
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugmodule
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 41,37*
€ 53,54*
6 Tage
20
€ 6,90*
ab € 41,61*
€ 53,92*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 42,09*
€ 54,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,79*
€ 55,38*
€ 4,90*
ab € 43,21*
€ 57,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.