Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1452462 Herst.-Nr.: 2.645-209.0 EAN/GTIN: 4039784620278 |
| | |
|
| | |
| Der WT 2 ist 3-Wege-Verteiler und Bewässerungsuhr in einem. Er verfügt über zwei Hahnanschlüsse mit unabhängigen · stufenlosen Reglern und zeichnet sich durch optimierten Wasserdurchfluss aus. In den 3. Hahnanschluss ist eine Bewässerungsuhr integriert. Die Bewässerungszeit kann stufenlos auf bis zu 120 min eingestellt werden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit stoppt die Bewässerung automatisch. Der WT 2 mit G1-Hahnanschluss und G3/4-Reduzierstück ist universell einsetzbar in Verbindung mit allen gängigen Gartenschläuchen und besticht durch robuste Qualität und ergonomisches Design für eine angenehme Handhabung. Die leichtgängige Überwurfmutter mit dem robusten Innengewinde garantiert eine einfache Fixierung am Wasserhahn. Kompatibel mit den meisten erhältlichen Klicksystemen.Weitere technische Eigenschaften:· Abmessungen (L × B × H): 92 x 225 x 200mm· Anwendung: Zur Bewässerung kleiner bis großer Flächen und Gärten, Zur Bewässerung großflächiger Nutzgärten, Zum Gießen von Nutzpflanzen (kleinflächig, einzeln, Topfpflanzen), Zum Gießen von Zierpflanzen (kleinflächig, einzeln, Topfpflanzen)· Features: 2 unabhängige. regulierbare Wasseranschlüsse und 1 Abgang mit Bewässerungsuhr: Ideal zur Verbindung dreier Schläuche an einem einzelnen Wasserhahn mit G1-Gewinde, Gewinde aus Kunststoff: Besonders robust. Leichtgängige Überwurfmutter: Einfache Fixierung am Wasserhahn· Gewicht: 0,4kg· Gewicht inkl. Verpackung: 0,5kg· Hinweis: Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.· Produktvorteile: Leichtgängige Überwurfmutter, Gewinde aus Kunststoff Weitere Informationen: | | Marke: | KÄRCHER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,79* | € 36,84* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,09* | € 37,37* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 29,67* | € 39,62* | | | | | 21 Tage | | | 3 | | € 5,99* | ab € 29,70* | € 40,19* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,39* | € 47,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|