Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewässerungsautomat WT 4 Bedienteil abnehmbar inkl.Hahnanschluss Vorfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1452463
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-174.0
EAN/GTIN:
     4039784535008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewässerungsautomat
Bewässerungsuhr
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Zur gezielten und bedarfsgerechten Bewässerung: Der neue Bewässerungsautomat WT 4 ist besonders einfach zu programmieren. Durch das abnehmbare Bedienteil · die großen Regler und das übersichtliche Schaltfeld kann die Programmierung leicht und ohne Aufwand durchgeführt werden. Die maximale Bewässerungsdauer beträgt 120 Minuten. Jede Bewässerungsaktion startet und stoppt pünktlich und automatisch zur jeweils voreingestellten Zeit. Hahnanschluss und Vorfilter sind inklusive · die erforderliche 9-Volt-Batterie nicht. Mit den Bewässerungsautomaten von Kärcher startet und stoppt das Bewässerungssystem pünktlich zur programmierten Zeit vollautomatisch. Es fließt also nur dann Wasser · wenn es wirklich nötig ist - das spart Geld und schont die Umwelt. Die Kärcher Bewässerungsautomaten sind kompatibel mit allen bekannten Klicksystemen. Vorteile: Automatisches Ein-/Ausschalten · Individuelle Programmierung · Abnehmbares Display. Anwendung: Zur Bewässerung kleiner bis großer Flächen und Gärten · Zum Gießen von Zierpflanzen (kleinflächig · einzeln · Topfpflanzen). Zum Gießen von Nutzpflanzen (kleinflächig · einzeln · Topfpflanzen). Zur Bewässerung unter Bäumen und Sträuchern. Zur Bewässerung großflächiger Nutzgärten Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen (L × B × H): 115 x 120 x 125mm · Anzahl Batterien: 1 x 9 V Block · Batterien notwendig: ja · Gewicht: 0,3kg · Gewicht inkl. Verpackung: 0,5kg
Weitere Informationen:
Marke:
KÄRCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 34,93*
€ 46,22*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,66*
€ 46,96*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,45*
€ 49,28*
1
€ 4,00*
ab € 37,56*
€ 49,59*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 40,20*
€ 52,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.645-138.0
ab € 12,93*
Zubehör
Kärcher
2.645-191.0
ab € 2,60*
Zubehör
Kärcher
2.645-192.0
ab € 3,24*
Zubehör
Kärcher
2.645-238.0
ab € 66,34*
Zubehör
Kärcher
2.645-133.0
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.