Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1452482 Herst.-Nr.: 2.645-122.0 EAN/GTIN: 4039784372405 |
| | |
|
| | |
| Anschluss-Set zur Verbindung von Schlauchwagen und -träger mit dem Wasserhahn. Das Set besteht aus einem G3/4-Hahnanschluss mit G1/2-Reduzierstück · zwei Universal Schlauchkupplungen und einem 1,5 m PrimoFlex®-Schlauch (5/8?). Die Gartenschläuche der Kärcher Bewässerungslinie präsentieren sich äußerst flexibel · robust und knickfest. Die Vorteile liegen auf der Hand: Lange Lebensdauer und einfache Handhabung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.Weitere technische Eigenschaften:· Abmessungen (L × B × H): 210 x 210 x 58mm· Anwendung: Zur Bewässerung kleiner bis großer Flächen und Gärten, Zur Bewässerung großflächiger Nutzgärten, Zum Gießen von Nutzpflanzen (kleinflächig, einzeln, Topfpflanzen), Zum Gießen von Zierpflanzen (kleinflächig, einzeln, Topfpflanzen), Zur Reinigung von Gartengeräten und Gartenmöbeln· Durchmesser: 5/8Zoll· Features: 2 x Universal Schlauchkupplung 2.645-191.0: Passend zu allen Gartenschläuchen. G3/4-Hahnanschluss mit G1/2-Reduzierstück 2.645-006.0: Für den gängigen Wasserhahn· Gewicht: 0,2kg· Gewicht inkl. Verpackung: 0,3kg· Gewindegröße: G3/4Zoll· Hinweis: Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.· Produktvorteile: 2 x Universal Schlauchkupplung 2.645-191.0, G3/4-Hahnanschluss mit G1/2-Reduzierstück 2.645-006.0· Schlauchlänge: 1,5m Weitere Informationen: | | Marke: | KÄRCHER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 8,30* | € 11,41* | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 8,53* | € 11,49* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,75* | € 12,17* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,74* | € 12,50* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,04* | € 12,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 57,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|