Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtmanschette f.Rain System Kärcher


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dichtmanschette f.Rain System Kärcher
Dichtmanschette f.Rain System Kärcher
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1452498
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-235.0
EAN/GTIN:
     4039784919679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
alfred kärcher-zubehör
Dichtmanschetten sind Teil des ?Kärcher Rain System®?. Sie lassen sich im Handumdrehen überall am Kärcher Rain System® Schlauch anbringen und dichten nicht mehr benötigte Manschettenlöcher zuverlässig ab. Die gummierte Fläche und der integrierte Pin auf der Innenseite machen's möglich. Die Montage erfolgt schnell · einfach und werkzeuglos. Dazu wird der Pin in das zu verschließende Loch gesteckt und die Manschette geschlossen. Damit ist der Schlauch sicher abgedichtet und kann ohne unnötige Wasserverschwendung weiterhin genutzt werden. Das höchst effiziente Bewässerungssystem Kärcher Rain System® arbeitet mit bis zu 4 bar Druck · bietet einen 1/2?-Schlauch mit Tropf- und Sprühmanschetten und vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung. Das ?Kärcher Rain System®? lässt sich individuell an fast jeden Garten anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine bedarfsorientierte Bewässerungssteuerung zusammen.Weitere technische Eigenschaften:· Abmessungen (L × B × H): 16 x 23 x 21mm· Anwendung: Gartenbewässerung, Blumenbeet, Gemüsebeet· Ausstattung: 5 x Dichtmanschetten· Features: Befestigung am Kärcher Rain System® Schlauch: Flexible, punktgenaue Anbringung. Gummierte Fläche inkl. Pin auf der Innenseite: Einfacher Verschluss von Manschettenlöchern im Schlauch. Kärcher Rain System® Schlauch kann weiterhin effizient eingesetzt werden, Wiederverschließbare Manschette: Manschette kann flexibel angebracht und je nach Bedarf entfernt werden· Produktvorteile: Wiederverschließbare Manschette, Befestigung am Kärcher Rain System® Schlauch, Gummierte Fläche inkl. Pin auf der Innenseite· Max. Druck: 4bar
Weitere Informationen:
Marke:
KÄRCHER
Weitere Suchbegriffe: kärcher zubehör, Flächenregner, 8000328006
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,84*
€ 7,79*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 7,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 8,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,81*
€ 8,38*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,99*
€ 8,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,124* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 78,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.