Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer f.Rain System Kärcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1452503
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-226.0
EAN/GTIN:
     4039784919693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
Der Druckminderer mit Filter ist Teil des Kärcher Rain Systems®. Er reduziert den Eingangsdruck von max. 12 bar auf einen Ausgangsdruck von 4 bar und wird zwischen Zuleitungsschlauch und Kärcher Rain System® angebracht. Der Partikelfilter schützt das System vor Schmutzteilchen. Der Filtereinsatz kann mühelos entnommen und gereinigt werden. Auf der Eingangsseite befindet sich ein Hahnanschluß · der mit allen bekannten Klicksystemen kompatibel ist. Die Ausgangsseite ist der Anschluss für den Kärcher Rain System® Schlauch oder den Tropfschlauch. Die Schläuche werden direkt aufgesteckt und per Überwurfmutter werkzeuglos fixiert. Das effiziente Bewässerungssystem Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung. Es arbeitet mit bis zu 4 bar Druck · lässt sich individuell an fast jeden Gartentyp anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine bedarfsorientierte Bewässerungssteuerung zusammen. Vorteile: Herausnehmbarer Filtereinsatz · Integrierter Druckminderer · Ergonomisches Design · Integrierter Filter. Anwendung: Gartenbewässerung · Blumenbeet · Gemüsebeet · Hecken Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen (L × B × H): 250 x 470 x 470mm · Anschlussgewinde: G3/4 · Gewicht: 0,1kg · Gewicht inkl. Verpackung: 0,2kg · Inkl. Anschluss für Kärcher Rain System® Schlauch: ja · Max. Druck: 12bar
Weitere Informationen:
Marke:
KÄRCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 10,84*
€ 14,31*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,84*
€ 14,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,88*
€ 14,47*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,34*
€ 15,42*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,87*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.645-225.0
ab € 6,88*
Zubehör
Kärcher
2.645-227.0
ab € 11,92*
Zubehör
Kärcher
2.645-228.0
ab € 24,47*
Zubehör
Kärcher
2.645-231.0
ab € 6,85*
Zubehör
Kärcher
2.645-232.0
ab € 2,83*
Zubehör
Kärcher
2.645-233.0
ab € 4,16*
Zubehör
Kärcher
2.645-234.0
ab € 6,57*
Zubehör
Kärcher
2.645-235.0
ab € 2,55*
Zubehör
Kärcher
2.645-236.0
ab € 8,84*
Zubehör
Kärcher
2.645-237.0
ab € 4,26*
Zubehör
Kärcher
2.645-238.0
ab € 65,12*
Zubehör
Kärcher
2.645-239.0
ab € 24,98*
Zubehör
Kärcher
2.645-240.0
ab € 21,70*
Zubehör
Kärcher
2.645-229.0
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.