Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück f.Rain System Kärcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1452506
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-233.0
EAN/GTIN:
     4039784919655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
kärcher zubehör
Das Endstück ist Teil des Kärcher Rain Systems®. Es verschließt den Kärcher Rain System® Schlauch bzw. den Tropfschlauch und ermöglicht somit · dass das System individuell und flexibel an die jeweilige Gartensituation angepasst werden kann. Die verlegten oder gekürzten Schläuche können an beliebiger Stelle verschlossen werden. Die Montage des Schlauchs erfolgt werkzeuglos und ist kinderleicht. Dazu wird der Schlauch einfach auf das Endstück geschoben und mit Hilfe der Überwurfmutter fixiert. Das Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung. Das System arbeitet mit bis zu 4 bar Druck und bietet einen 1/2″- Schlauch mit Tropf- und Sprühmanschetten. Das Kärcher Rain System® lässt sich individuell an fast jeden Garten anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine sparsame und bedarfsorientierte Bewässerungssteuerung zusammen. Vorteile: Ergonomisches Design · Endstück. Anwendung: Hecken · Büsche · Blumenbeet · Gemüsebeet. Gartenbewässerung Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen (L × B × H): 64 x 26 x 26mm · Max. Druck: 4bar
Weitere Informationen:
Marke:
KÄRCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flächenregner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,26*
€ 5,90*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,16*
€ 6,37*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,20*
€ 6,43*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,48*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 4,26*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.645-225.0
ab € 6,88*
Zubehör
Kärcher
2.645-226.0
ab € 10,84*
Zubehör
Kärcher
2.645-227.0
ab € 11,92*
Zubehör
Kärcher
2.645-228.0
ab € 24,47*
Zubehör
Kärcher
2.645-231.0
ab € 6,85*
Zubehör
Kärcher
2.645-232.0
ab € 2,83*
Zubehör
Kärcher
2.645-234.0
ab € 6,57*
Zubehör
Kärcher
2.645-235.0
ab € 2,55*
Zubehör
Kärcher
2.645-236.0
ab € 8,84*
Zubehör
Kärcher
2.645-237.0
ab € 4,26*
Zubehör
Kärcher
2.645-238.0
ab € 65,12*
Zubehör
Kärcher
2.645-239.0
ab € 24,98*
Zubehör
Kärcher
2.645-240.0
ab € 21,70*
Zubehör
Kärcher
2.645-229.0
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.