Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewässerungssystem Rain Box m.Filter/Tropfmanschetten/Anschlussteil m.Schläuchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1452554
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-238.0
EAN/GTIN:
     4039784919754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Die Kärcher Rain Box ist der ideale Einstieg in die Welt der effizienten · sparsamen und bedarfsgerechten Gartenbewässerung. Die Kärcher Rain Box beinhaltet einen G1 Hahnanschluss mit Reduzierstück G3/4 für den Anschluss am Wasserhahn · 2 Kupplungen · 1 Filter · 15 m Kärcher Rain System® Schlauch (aus Zubringungsschlauch und zu Anbringung der Manschetten) · 10 m Tropfschlauch · 4 T-Stücke mit Regulierung · 4 I-Stücke · 10 Tropfmanschetten sowie 5 Erdspieße zur Fixierung der Schläuche. Alle Teile sind werkzeuglos montierbar. Die Tropfmanschetten können nach Belieben am Kärcher Rain System® Schlauch angebracht und reguliert werden (0-10 l/h). Der Tropfschlauch tropft gleichmäßig über die gesamte Länge und kann durch den regulierbaren Abgang am T-Stück optimal eingestellt werden. Das System läuft mit bis zu 4 bar Druck · lässt sich individuell an jeden Garten anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine bedarfsorientierte Bewässerungssteuerung zusammen. Vorteile: Befestigung am Kärcher Rain System® Schlauch · Tropfmanschette mit Wassermengenregulierung · Integrierter Kärcher Rain System® Schlauch · Tropfmanschette mit integrierter Nadel · Wiederverschließbare Tropfmanschette · T-Stück mit Wassermengenregulierung · Übersichtliche Zahl an Bauteilen · Erweiterbarkeit · Komplettset. Anwendung: Blumenbeet · Gemüsebeet. Gartenbewässerung. Reihenbepflanzung. Hecken · Büsche Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen (L × B × H): 380 x 289 x 113mm · Gewicht: 2,7kg · Gewicht inkl. Verpackung: 3,8kg · Wassermenge regulierbar: ja · Max. Druck: 4bar
Weitere Informationen:
Marke:
KÄRCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,27*
€ 82,47*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,30*
€ 82,51*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,29*
€ 83,71*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,47*
€ 87,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 68,95*
€ 88,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.645-225.0
ab € 6,86*
Zubehör
Kärcher
2.645-226.0
ab € 10,80*
Zubehör
Kärcher
2.645-227.0
ab € 11,92*
Zubehör
Kärcher
2.645-228.0
ab € 24,43*
Zubehör
Kärcher
2.645-231.0
ab € 6,87*
Zubehör
Kärcher
2.645-232.0
ab € 3,93*
Zubehör
Kärcher
2.645-233.0
ab € 4,17*
Zubehör
Kärcher
2.645-234.0
ab € 6,66*
Zubehör
Kärcher
2.645-235.0
ab € 5,55*
Zubehör
Kärcher
2.645-236.0
ab € 8,85*
Zubehör
Kärcher
2.645-237.0
ab € 4,24*
Zubehör
Kärcher
2.645-239.0
ab € 25,08*
Zubehör
Kärcher
2.645-240.0
ab € 21,71*
Zubehör
Kärcher
2.645-229.0
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.