Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilanker PROFA158 158x35mm TZN ETA 07/0285 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1453645
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PROFA158
EAN/GTIN:
     5701953954765
Suchbegriffe:
Profilanker
Schienenanker
profilanker simpson
profilanker
für die Befestigung von Holzbalken an Profilschienen 2815 · Stahl feuerverzinkt · Stärke 3 mm Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke: 3mm
Weitere Informationen:
Maße:
158 x 35 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Typ:
2815
Material:
Stahl
Modell:
PROFA158
Zulassung:
ETA 07/0285
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Halfenanker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0103*
€ 0,0158*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,31*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,08*
€ 1,33*
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,16*
€ 1,43*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,1225*
€ 1,4405*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PROFA198
ab € 0,0129*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.