Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Profilanker PROFA PROFA158-B tzn 2815x158 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Profilanker PROFA PROFA158-B tzn 2815x158 HP
SIMPSON Profilanker PROFA PROFA158-B tzn 2815x158 HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953954765
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953954765
EAN/GTIN:
     5701953954765
Suchbegriffe:
Profilanker
Schienenanker
profilanker simpson
profilanker
SIMPSON Profilanker PROFA; PROFA158-B; feuerverzinkt (tzn); 2815x158; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2815x158 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
2815
Abmessung 2:
158
A:
158 mm
B:
35 mm
C:
22,5 mm
D:
8 mm
T:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2389/061/ 2815/ 158/ /01
Weitere Suchbegriffe: BMF, SIMPSON, B161200, PROFA158-B
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0103*
€ 0,0158*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,31*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,08*
€ 1,33*
Lager 870
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,16*
€ 1,43*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,1225*
€ 1,4405*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 143,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PROFA198
ab € 0,0129*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.