Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenabzieher Mit Gleithammer und Gegenstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1454316
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2836025
EAN/GTIN:
     4010886939475
Suchbegriffe:
Gleithammer
Gleitschlaghammer
Schlaggewicht
Innenauszieher
Für Innen-Ø 12 - 35 mm · Für extrem dicht anliegende Kugellager · Ringe · Büchsen und Simmerringe® · Mit Gleithammer 1,7 kg und Gegenstütze · No. 1100 CT2-1.30 zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136 · Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug · Werkzeuge komplett im Schaumstoff versenkt · somit ist die bestückte Einlage stapelbar · Einlage in Schubladen mit den Mindestmaßen 400 x 310 x 60 mm verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 310mm · Material: Schaumstoff · Höhe: 60mm · Gesamtlänge: 357mm · Netto-Gewicht: 5kg · Spannweite Innenabziehen a2 (min.): 12mm · Spannweite Innenabziehen a2 (max.): 35mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
7
Gewicht:
5 kg
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, innenauszieher gedore, innenauszieher, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 342,64*
€ 397,66*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,24*
€ 399,82*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,04*
€ 399,82*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 348,44*
€ 402,53*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 351,86*
€ 404,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,82*
€ 475,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,85*
€ 469,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,84*
€ 443,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,72*
€ 435,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,04*
€ 411,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8012910
ab € 32,64*
Sonstiges
Gedore
8013130
ab € 36,72*
Sonstiges
Gedore
8013480
ab € 36,70*
Sonstiges
Gedore
8013560
ab € 36,24*
Sonstiges
Gedore
8013640
ab € 44,02*
Sonstiges
Gedore
8039010
ab € 62,50*
Sonstiges
Gedore
8016580
ab € 36,51*
Sonstiges
Gedore
2836033
ab € 45,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.