Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugbox 1110 WMSB 3 B147xT351xH153 G.0,5KG m. Sichtfenster GED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1454343
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2954427
EAN/GTIN:
     4010886947265
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sichtfenster für den schnellen Kontrollblick auf den Inhalt · Ideal für die Lagerung von Verbrauchsgütern · z. B. Schrauben · Tragfähigkeit 12 kg Weitere technische Eigenschaften: · Netto-Gewicht [kg]: 0,68 kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Gewicht:
0,68 kg
Breite:
147 mm
Marke:
GEDORE
Tiefe:
351 mm
Höhe:
153 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin, Lagerboxen, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbox, Werkzeugboxen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,49*
€ 20,84*
1
€ 4,90*
ab € 14,25*
€ 21,15*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 21,38*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 21,38*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,62*
€ 21,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.