Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore S-BOXX B3 mit Sichtfenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore S-BOXX B3 mit Sichtfenster
Gedore S-BOXX B3 mit Sichtfenster
Gedore S-BOXX B3 mit Sichtfenster
Artikel-Nr.:
     5417B-p978968
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2954427
EAN/GTIN:
     4010886947265
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
• Sichtfenster für den schnellen Kontrollblick auf den Inhalt • Ideal für die Lagerung von Verbrauchsgütern, z. B. Schrauben • Tragfähigkeit 12 kg • Maße: B 147 x T 351 x H 153 mm
Weitere Informationen:
Länge:
351
Gewicht:
500
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Gewicht kg:
0,500 kg
Modell:
weitere
Hersteller:
Gedore
Höhe:
153 mm
Tiefe:
351 mm
Breite:
147 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,49*
€ 20,84*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,25*
€ 21,15*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 21,38*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 21,38*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,62*
€ 21,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.