Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrotüröffner 118.13 ProFix 2 10-24 V AC/DC Stand.DIN L/R m.FaFix ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1455817
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     118.13------A71
EAN/GTIN:
     4042203354135
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar · Universalspannungen · kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern · kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen · symmetrische Bauform · DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar Weitere technische Eigenschaften: · Aufbruchfestigkeit: 3750N
Weitere Informationen:
Modell:
118.13 ProFix 2
Tagesentriegelung:
nein
Nennspannungsbereich:
10-24 V AC/DC
Ausführung:
Standard
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Fallenausführung:
mit FaFix
Betriebstemperatur:
-15 - 40 °C
Funktion:
Arbeitsstrom
Bauform:
symmetrisch
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,54*
€ 40,11*
1
€ 5,46*
ab € 31,83*
€ 40,57*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,97*
€ 41,69*
1 Tag
35
1
€ 5,45*
ab € 32,91*
€ 41,72*
Lager 4757
31
1
€ 4,95*
ab € 38,82*
€ 52,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
effeff
-------55A35-01
ab € 13,43*
Zubehör
effeff
-------54A35-01
ab € 14,20*
Zubehör
effeff
-------68835-01
ab € 10,96*
Zubehör
effeff
-------68935-01
ab € 11,54*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------14C35-01
ab € 15,96*
Zubehör
effeff
-------53A35-01
ab € 14,56*
Zubehör
effeff
-------52A35-01
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.