Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrotüröffner 118 22-42 V AC/DC Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrotüröffner 118 22-42 V AC/DC Stand
Elektrotüröffner 118 22-42 V AC/DC Stand
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1455920
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     118---------B71
EAN/GTIN:
     4042203342163
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
mit Radiusfalle · Fafix (verstellbare Türöffnerfalle) 3 mm verstellbar · kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern, zu Sperrfallenschlössern, zu allen marktüblichen Schließblechen, also auch Schließbleche für Kunststoffprofile · symmetrische Bauform · DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbarWeitere technische Eigenschaften:· Aufbruchfestigkeit: 3750N
Weitere Informationen:
Modell:
118
Tagesentriegelung:
nein
Nennspannungsbereich:
22-42 V AC/DC
Ausführung:
Standard
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Fallenausführung:
Radiusfalle
Betriebstemperatur:
-55 °C
Bauform:
symmetrisch
Nennwiderstand:
200 Ohm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,92*
€ 38,45*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,33*
€ 38,73*
1
€ 5,46*
ab € 30,75*
€ 39,17*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,67*
€ 40,25*
2 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 31,84*
€ 40,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
118E--------B71
ab € 33,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.