Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt MAS 33 EN361 2-Punkt f.Gr.2 (54-62) MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1459976
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     1033020
EAN/GTIN:
     4260015711346
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Gr. 2 · gepr. DIN-EN 361 · Durchsteckrahmen Weitere technische Eigenschaften: · Lebensdauer max./Jahre: 6-8 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
für Kleidergröße:
2 (54-62)
Gewicht:
1,2 kg
Marke:
MAS
Ausführung:
2-Punkt
Material:
Polyester, verzinkter Stahl
Norm:
EN361
PSA-Kategorie:
III
zulässiges Höchstgewicht:
136 kg
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt mas, Auffanggurte, EN361, Geschirr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,96*
€ 65,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,02*
€ 65,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,80*
€ 71,53*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.