| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1460043 Herst.-Nr.: 1060920 EAN/GTIN: 4260015711414 |
| |
|
| | |
| Profi · Gr. 2 · gepr. n. DIN-EN 361 + 358 · Lederrückenpolster 170 mm · Schulter u. Beinpolster aus Leder Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | für Kleidergröße: | 2 (54-62) | Marke: | MAS | Norm: | EN361 EN358 | zulässiges Höchstgewicht: | 136 kg | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,56* | € 170,05* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 135,60* | € 171,34* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,41* | € 186,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|