Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt MAS 60 Var.S Exclusiv pro EN361 EN358 f.Gr.1 (48-56) MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1460068
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     1060911
EAN/GTIN:
     4260015711094
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Var. S · Profi · Gr. 1 · gepr. n. DIN-EN 361 + 358 · Lederrückenpolster 170 mm · Schulter u. Beinpolster aus Leder Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
für Kleidergröße:
1 (48-56)
Marke:
MAS
Ausführung:
Lederrückenpolster 170 mm
Norm:
EN361 EN358
zulässiges Höchstgewicht:
136 kg
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt mas, Auffanggurte, EN361, Geschirr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 126,04*
€ 159,31*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,55*
€ 174,17*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,79*
€ 175,47*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.