Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt MAS90 Var.B3 EN361 EN358 0,5m Verlängerung f.Gr.1 (48-56) MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1460183
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     1090016
EAN/GTIN:
     4260015711476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Var. B3 · mit 0,5m Aufangösen-Verlängerung · gepr. DIN-EN 361 + 358 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
für Kleidergröße:
1 (48-56)
Marke:
MAS
Ausführung:
0,5m Aufangösen-Verlängerung
Norm:
EN361 EN358
zulässiges Höchstgewicht:
136 kg
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt mas, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt en 361, Auffanggurte, EN361, Geschirr, MAS90
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,60*
€ 68,54*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,21*
€ 74,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,48*
€ 75,35*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.