Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absturzsicherungsset Gerüstbau EN 363 m.BFD5 3-tlg.MAS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1460390
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     42001
EAN/GTIN:
     4260015712251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Absturzsicherung Glasreinigung
Gerüstbauset gepr. n. DIN-EN 363 · bestehend aus: 1x Auffanggurt MAS 5 Var. B3 (10008) · 1x BFD 5 · 2,0m · SK-Seil (674102) · 1x Gerätebeutel · klein (51212) · Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: speziell für den Gerüstbau · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
3-teilig
Ausführung:
Auffanggurt MAS5, Bandfalldämpfer BFD5, 2m, Beutel
Norm:
EN 363
PSA-Kategorie:
III
Marke:
MAS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, auffanggurt mas, absturzsicherungsset, Absturzsicherung, Gerüstbauer-Auffangsysteme, PSA-Sets, Zubehör Absturzsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,30*
€ 129,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,20*
€ 130,94*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,41*
€ 141,51*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 129,98*
€ 154,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 128,01*
€ 152,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 122,09*
€ 145,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 115,46*
€ 137,40
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 103,30*
€ 122,93
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.