Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absturzsicherungsset EN361,EN353-2,EN354


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Absturzsicherungsset EN361,EN353-2,EN354
Absturzsicherungsset EN361,EN353-2,EN354
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1460488
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     41060
EAN/GTIN:
     4260015712237
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Absturzsicherung Glasreinigung
Seillänge 15m · EN 363 · bestehend aus: 1x Auffanggurt MAS 10 (10010) · 1x Auffanggerät MAS SK12-15m (31815) · 1x Kernmantelseil · 1x Anschlagband B2 - 2 m (660002) · 1x Gerätekoffer (51215) · Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.Weitere technische Eigenschaften:· Anwendung: für vertikale und horizontale Anwendung· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
4-teilig
Länge:
15 m
Ausführung:
Auffanggurt MAS10, Auffanggerät MAS SK12 - 15 m, Anschlagband B2 2,2 m, Stahlblechkoffer
Norm:
EN361, EN353-2, EN354+795 Kl.B
PSA-Kategorie:
III
Marke:
MAS
Weitere Suchbegriffe: Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, absturzsicherungsset mas, absturzsicherungs set, Zubehör Absturzsicherung, Absturzsicherung, PSA-Sets, 8000029439
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,79*
€ 172,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 137,88*
€ 173,98*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,93*
€ 188,68*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 172,68*
€ 205,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 168,53*
€ 200,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 160,00*
€ 190,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 146,21*
€ 173,99
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 144,70*
€ 172,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 135,79*
€ 161,59
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.