Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraubendrehersatz 2142 T-008 8-tlg GED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1460598
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3037428
EAN/GTIN:
     4010886950463
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
Schraubendreher mit T-Griff für besondere Schraubfälle · die einen hohen Krafteinsatz erfordern · Gängige Größen für Innen-6-kant Schrauben 2 2,5 3 4 5 6 8 10 · Kräfteschonendes Arbeiten durch ergonomische 2-Komponenten T-Griffe mit Aufhängeloch · Chrom-Vanadium-Stahl · Klinge verchromt · Spitze brüniert Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,97kg · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Gesamtlänge: 120mm · Griff vorhanden: Ja · Griffausführung: 2K · Vergütung der Abtriebsspitze: brüniert
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Inhalt:
8
Oberfläche:
verchromt
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugelkopf-Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, inbusschlüsselsatz gedore, innensechskant-schraubendreher-satz, 6-Kt., Quergriffschraubendrehersätze, Schraubendrehersätze, Sechskant-Schraubendrehersatz, Sechskantschraubendrehersätze, Sechskantschraubendrehersätze mit Quergriff, Set, Stiftschlüsselsätze mit Quergriff
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,08*
€ 59,86*
€ 4,00*
ab € 47,78*
€ 60,41*
11 Tage
100
Frei Haus
ab € 49,13*
€ 62,13*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,17*
€ 62,13*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,09*
€ 62,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2647346
ab € 11,52*
Sonstiges
Gedore
2647257
ab € 4,13*
Sonstiges
Gedore
2647265
ab € 4,31*
Sonstiges
Gedore
2647273
ab € 4,44*
Sonstiges
Gedore
2647281
ab € 4,63*
Sonstiges
Gedore
2647303
ab € 4,74*
Sonstiges
Gedore
2647311
ab € 5,71*
Sonstiges
Gedore
2681439
ab € 6,36*
Sonstiges
Gedore
2647338
ab € 6,99*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.