Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 1/2-Arm Hemd Business Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO 1/2-Arm Hemd Business Comfort
HAKRO 1/2-Arm Hemd Business Comfort
Artikel-Nr.:
     4757-1460696
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     107005006
EAN/GTIN:
     4045981032561
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Kurzärmeliges Hemd mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hochwertig verarbeiteter Knopfleiste, doppelter Schulterpasse, 4-Loch-Knöpfen Ton in Ton - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf und eingearbeiteten Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen. Hergestellt aus formstabilem, strapazierfähigem und bügelfreiem Baumwoll-Popeline. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: Gewebe aus 100 % Baumwolle • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügelfrei • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, herrenhemd schwarz, herren hemd, herrenhemd hakro, Business, ModelCode, 107, #NV
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,84*
€ 34,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,85*
€ 36,17*
10 Tage
122
€ 5,90*
ab € 27,18*
€ 36,55*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,36*
€ 37,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,24*
€ 39,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0107001008
ab € 25,25*
Ähnlich
Hakro
0107001009
ab € 27,51*
Ähnlich
Hakro
0107001010
ab € 27,40*
Ähnlich
Hakro
0107001011
ab € 30,08*
Ähnlich
Hakro
0107001012
ab € 30,15*
Ähnlich
Hakro
0107001006
ab € 25,19*
Ähnlich
Hakro
0107001005
ab € 25,26*
Ähnlich
Hakro
0107001004
ab € 25,17*
Ähnlich
Hakro
0107001007
ab € 25,22*
Ähnlich
Hakro
0107001003
ab € 25,26*
Ähnlich
Hakro
0107003008
ab € 25,07*
Ähnlich
Hakro
0107003009
ab € 27,43*
Ähnlich
Hakro
0107003010
ab € 27,40*
Ähnlich
Hakro
0107003011
ab € 30,12*
Ähnlich
Hakro
0107003012
ab € 30,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.