Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Junior Nr.6131 Gr.122/128 marine/orange PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1462099
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6131122
EAN/GTIN:
     4030913938592
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Kinder-Softshelljacke
Kindersoftshelljacke
Junior Softshelljacke marine/orange 122/128. Winddicht und atmungsaktiv. Bei Wind und Wetter hält die Softshelljacke · was sie verspricht: Durch das atmungsaktive Material bleibt das Körperklima auf gleichbleibendem Nieveau · während der Wind von außen nicht eindringen kann. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 330g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: I mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 104443 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 093899 · verfügbare Größen: 86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/orange
Größe:
122/128
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, planam kinderjacke, kinder jacke, warnschutz-softshelljacke warnorange/marine, Kinder-Strickjacke, Kinderwarnschutzjacken, Kinderwarnschutzsoftshelljacke, Kinder-Warnschutzsoftshelljacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,19*
€ 34,44*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,28*
€ 35,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,47*
€ 35,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,63*
€ 36,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,64*
€ 38,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6130086
ab € 25,08*
Ähnlich
Planam
6131086
ab € 25,18*
Ähnlich
Planam
6131098
ab € 24,96*
Ähnlich
Planam
6131110
ab € 25,04*
Ähnlich
Planam
6131146
ab € 25,10*
Ähnlich
Planam
6131158
ab € 25,02*
Ähnlich
Planam
6131170
ab € 24,95*
Ähnlich
Planam
6132086
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.