Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Latzhose Highline Nr.2392 Gr.34 rot/schiefer/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1462167
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2392034
EAN/GTIN:
     4030913941233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose
Highline Damen Latzhose rot/schiefer 34. Passt sich allen Bewegungen an. Die Highline Damen Latzhose hält den harten Ansprüchen des Arbeitsalltags stand und lässt Sie nie im Stich. Neun Taschen bieten reichlich Stauraum und die Patten verhindern lästiges Hängenbleiben. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 285g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schiefer/schwarz
Größe:
34
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose schwarz, damen latzhose, planam cargo latzhose, Damen-Latzhose, Damenlatzhosen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,63*
€ 28,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,58*
€ 28,16*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,34*
€ 28,34*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,76*
€ 28,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,40*
€ 29,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2392036
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
2392038
ab € 19,71*
Ähnlich
Planam
2392040
ab € 19,69*
Ähnlich
Planam
2392042
ab € 19,66*
Ähnlich
Planam
2392044
ab € 19,60*
Ähnlich
Planam
2392046
ab € 19,66*
Ähnlich
Planam
2392048
ab € 19,71*
Ähnlich
Planam
2392050
ab € 21,53*
Ähnlich
Planam
2392052
ab € 21,65*
Ähnlich
Planam
2392054
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.