Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokettenzug Trgf.2000kg Haupthub 4 m/min FEM Gruppe 2m Bügelaufhäng.VETTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1462947
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     SIXX8F-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug
mit Hakenaufhängung · 2 Hubgeschwindigkeiten · Hubhöhe 3 m · eingebaute Rutschkupplung · Steuerkabellänge 2 m · Kettenspeicher inklusive · massives Aluminium-Gehäuse · niedrige Bauform · hohe Betriebssicherheit · Technische Daten: Motor: 380-415 V/50 Hz, Schutzart IP55, in Iso-Klasse H (185°) mit Überlastungsschutz Bremse: Magnetische Scheibenbremse ausgelegt auf Lebensdauer Getriebe: gekapseltes Stirnrad-Getriebe mit Wälzlagerung Kette: verzinkte, hochfeste Sicherheitslastkette Steuerung: Kommandotafel mit NOT-HALT-Taster und Zugentlastung, Schutzart IP 65, Schützensteuerung 48 V Lackierung: blutorange, RAL 2002, schwarzgrau, RAL 7021 Handfahrwerke: mit stufenloser Einstellung der Flanschbreite Elektrofahrwerke: Fahrgeschwindigkeiten ca. 20 m bzw. 5/min variabel einstellbar Lieferung: inklusive Dokumentation Weitere technische Eigenschaften: · Feinhub: 1m/min · Bauhöhe B: 585mm · Haupthub: 4m/min · Standard-Kettenspeicher bis Hubhöhe: 4m · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Anzahl Laststränge:
2
FEM Gruppe:
2 m
Einschaltdauer ED:
40 % / 20 %
Hubmotor:
1,5 kW
Ausführung:
Bügelaufhängung
Leistung:
0,37 kW
Marke:
VETTER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrokettenzüge, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.013,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.150,26*
€ 6.128,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.122,99*
€ 6.096,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.041,17*
€ 5.998,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.013,90*
€ 5.966,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.013,22*
€ 5.965,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vetter
H8 SIXX6AF
ab € 431,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.